AES-20285 2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所) 48172156

2枚刃エンドミル AES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2.85シャンク径(Φmm)4注文コード48172156品番AES-20285
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。

材質超微粒子合金刃数2全長(mm)40刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.85表面処理ノンコート刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする