フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
COMBICON DFK-MSTB
注文コード
48173546
品番
0707235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プラグ対応端子台. 業務用Phoenix Contactプラグ対応端子台。 さまざまなピッチサイズとコンタクトの種類があります。. さまざまに異なるコンタクト。 5又は5.08 mmピッチあり 壁面取り付け可能 終端方式 はんだラグ
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
5
シリーズ
COMBICON DFK-MSTB
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
行数
1
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタシステム
電線対基板