ADRSL-0008 ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所) 48176995

ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.08注文コード48176995品番ADRSL-0008
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

精密・多孔細穴加工用ドリルです。

材質超微粒子超硬合金全長(mm)38溝長(mm)1.2シャンク径(Φmm)3先端角(°)120ドリル径(Φmm)0.08刃径公差+0~-0.005刃径D(Φmm)0.08ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする