ATOM(サイトウ製作所)
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.13
注文コード
48177047
品番
ADRSL-0013
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
2.2
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.13
刃径公差
+0~-0.005
刃径D(Φmm)
0.13
ねじれ角(°)
30