ATBES-20504 テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所) 48184126

テーパーボールエンドミル ATBES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.25シャンク径(Φmm)3注文コード48184126品番ATBES-20504
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35公差R:+0~-0.005刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3刃径公差+0~-0.015ボール半径R(mm)0.25ねじれ角(°)30大端径(Φmm)0.62片角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする