仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40~125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47~470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8取付方式表面実装電圧(V)DC25シリーズTC許容差±20%リード線長さ(mm)3.4動作温度(℃)-40誘電正接0.18%リードピッチ(mm)3.1等価直列抵抗(Ω)0.2/20、3/-40リーク電流(μA)0.01CVリップル電流(mA)410