Tektronix(テクトロニクス)
Tektronix(テクトロニクス)の 電気測定
Tektronix(テクトロニクス)の オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)の オシロスコープその他関連用品
P6139B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48192235
品番
P6139B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
1.3
補正範囲(分)
8〜18pF
入力インピーダンス(Ω)
10M||8pF
周波数帯域(MHz)
500
最大電圧(V)
300Vrms CAT II
減衰比
10:1