※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TELEMECANIQUE SENSORS
ZCKM1
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
48192734
品番
ZCKM1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
240
接点構成
1NC+1NO
定格電流(A)
3
接続方式
ネジ端子
保護等級
IP66
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×64×30
材質(コンタクト)
銀めっき
動作温度(℃)
-25~70
耐電圧(kV)
6