フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
シリーズ
COMBICON GMSTVA
注文コード
48192918
品番
1792397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
COMBICON GMSTVA
端子種別
はんだ
定格電流(A)
16
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタシステム
電線対基板