仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC及びICV 5.08 mm反転ヘッダ. CLASSIC COMBICON IC及びICV 5.08 mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12 A / 250 V (クラスIII)、630 V (クラスII)。 これらのCLASSIC COMBICON IC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力 / 出力が明確に分離され、一次 / 二次基板接続用のMSTB 2、5ヘッダとともに使用できます。 17864 (IC)及び17865 (IC)から始まる品番は直角取り付け 17859 (ICV)及び17860 (ICV)から始まる品番は垂直取り付け 18251 (IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付け マーカーカードについては、品番:437-3598 437-3598 、:804-0961 804-0961 、及び:437-3605 437-3605 を確認取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズCOMBICON ICV定格電圧(V)320端子種別はんだ行数1材質(コンタクト)スズメッキコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート