仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCUシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCUシリーズアルミ電解コンデンサは、高リプル電流と3000時間@125の耐久性が特長です。このコンデンサの温度範囲は、-40~125です。定格電圧範囲は10~35Vdcです。直径8mmと10mmの製品があります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10取付方式表面実装奥行(mm)10.2電圧(V)DC25シリーズTCU許容差±20%リード線長さ(mm)3.5リードピッチ(mm)4.6テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.15/20、2/-40リーク電流(μA)0.01CVリップル電流(mA)750