仕様自動車には適用不可.FRシリーズ6.3~25V.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。このラジアルコンデンサは、105で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。.高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流.用途.パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25取付方式スルーホールシリーズFRRadial許容差±20%動作温度(℃)-40リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5テクノロジー電解リーク電流(μA)896リップル電流(A)3.82静電容量(μF)5600