Panasonic(パナソニック)
高電流型 基板対FPCコネクタ AXFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48208896
品番
AXF382700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ソケット
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
B02
定格電圧
AC/DC60
定格電流(A)
10
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
8
スタック高(mm)
0.7