曜日別特売
4SVPC150M 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPCシリーズ Panasonic(パナソニック) 48209404

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1500個)注文コード48209404品番4SVPC150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)5×5.9直径(Φmm)5高さ(mm)5.9取付方式表面実装電圧(V)DC4寿命2000h許容差±20%動作温度(℃)105テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リーク電流(μA)300リップル電流(A)1.97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする