Panasonic(パナソニック)
表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFGXシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
48213507
品番
EEFGX0E471R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.3×4.3×1.9
高さ(mm)
1.9
取付方式
表面実装
奥行(mm)
4.3
寿命
2000h
許容差
±20%
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
3
リーク電流(μA)
117.5
リップル電流(A)
10.2
静電容量(μF)
470