仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON 5 mmピッチMTSB / MTSBA / MSTBW端子台ヘッダ. CLASSIC COMBICON 5 mmピッチMTSB / MTSBA / MSTBW 1段スルーホールライトアングル基板実装端子台ヘッダです。320 V (III/2)用途に適しています。 1754 (MSTB)から始まる品番は2つの側面をシュラウドで被覆 1757 (MSTBA)から始まる品番は4つの側面をシュラウドで被覆 1735 / 6 (MSTBW)から始まる品番は、2つの側面がシュラウドで被覆され、基板スタンドオフを装備. さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 緑 はんだ端子タイプ電線対基板ピッチ(mm)5シリーズCOMBICON MSTBA定格電圧(V)320端子種別はんだ行数1コンタクト数13RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコネクタシステム電線対基板