曜日別特売
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439

 

SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439
SG-M6035 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237439

玄関台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード48237439品番SG-M6035 DBW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に婦人靴なら最大3足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!

材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板質量(kg)約3.8ダークブラウン幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×355×155総耐荷重(kg)80
注意
※屋外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1につき1,230/税込1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする