椿本チエイン
アタッチメント付 RS120形チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
アタッチメント型式
EP
A1
K1
SA1
SK1
EP
アタッチメント間隔
2L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48239475
品番
RS120-2LEP-L
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
36.2
ピン長L1(mm)
24.9
ピン長L2(mm)
28.9
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
アタッチメント型式
EP
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
5.93
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
4.8
平均引張強度(kN)
151
最大許容張力(kN)
30.4
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)