曜日別特売
RS120-2LK1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239484

 

RS120-2LK1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239484
RS120-2LK1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239484
RS120-2LK1-L アタッチメント付 RS120形チェーン 椿本チエイン 48239484

アタッチメント付 RS120形チェーン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔2L
内容量1リンク注文コード48239484品番RS120-2LK1-L
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2ピン長L1(mm)24.9ピン長L2(mm)28.9ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4アタッチメント型式K1材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする