曜日別特売
Q0021 ソニック用工具セット リューター(日本精密機械工作) 48240625

ソニック用工具セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(17本)注文コード48240625品番Q0021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合機種GS-H26セット内容電着ダイヤモンドヤスリ Q2171、Q2172、Q2173、Q2191、Q2192、Q2193 、Q2201、Q2202、Q2203〈各1本〉、セラミックスティック砥石 Q4111、Q4112、Q4113、Q4114、Q4301、Q4302、Q4303、Q4304 〈各1本〉、ケース TS-06セット数17本入適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
関連資料:(0.32MB)
注意
※リューターソニック(GS-H26)をご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする