長沢製作所
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
仕上
VSA 抗ウィルスシルバーアッシュ
AS/シルバー
AB/アンバー
BL/ブラック
VSA 抗ウィルスシルバーアッシュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48242445
品番
K333CLH-VSA
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質
アルミ
タイプ
MIWA / Clavisシリンダー組込
仕上
VSA 抗ウィルスシルバーアッシュ
シリンダー
【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
60以下
バックセット(mm)
60
注意
※自動施錠鍵付カバーは装着できません。MIWA / Clavisシリンダーは現場でご用意ください。新規でご用意いただく場合は、扉厚40mm用をご用意ください。