曜日別特売
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434

※使用例

1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434
1053iv-100-185-2-アイボリー 防炎 断熱 遮光1級カーテン フォレストリンク 48250434

防炎 断熱 遮光1級カーテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード48250434品番1053iv-100-185-2-アイボリー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。

用途
断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。
付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)アイボリー幅(cm)100機能遮光1級、ウオッシャブル丈(cm)185素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。 カーテンの表と裏で見え方が変わります。商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする