曜日別特売

ステップドリル黒のたけのこ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本段数13注文コード48252410品番B-SD28
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35寸法(mm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28段数13表面処理窒化チタンアルミ
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48252385
2023-12-22
用途: デッキスラブの天井インサート取付用
建設業・工事業

以前、他メーカーの類似品を購入していたのですが、より安価のこの商品を見つけて購入しました。品質にも問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする