曜日別特売

ストレート軸コバルトドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード48255097品番K-S10.3/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,660

最強クラスの切れ味!
厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます!
耐久性も抜群で長寿命!
センターポンチなしで作業が可能!

用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに仕様ステンレス対応材質コバルトハイス鋼寸法(mm)10.3
注意
※ステンレス材へ使用される際は低速回転でご使用になられてください。
※切削時は必ず切削油を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする