接点構成1c×2仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー.これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。.特長と利点.クラス最小の超コンパクト設計公称コイル電圧12Vdc最大電流容量20A(1時間)、30A(2分間)公称動作電力640~840mW代表的な用途パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート長さ(mm)12.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)13.5質量(g)約6.5タイプ標準タイプ(実装)奥行(mm)13.7保護構造プラシール絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80接触抵抗(mΩ)50以下( N.O.側:typ.7mΩ、N.C.側:typ.10mΩ) (1A 6V DC電圧降下法にて )耐振動(耐久)10~500Hz、44.1 m/s2以上(前後・左右:各2時間、上下:4時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)640(20℃)使用電圧範囲(V)DC10~16耐振動(誤動作)10~100Hz、44.1m/s2以上(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)100m/s2以上 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 14V DC (at20℃)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)225(±10%、20℃)開放電圧(V)DC1以上(20℃、初期)感動電圧(V)DC7.2以下(20 ℃、初期)接点最大許容電流(A)通電:N.O.側:20/1時間、30/2分間 (コイル印加電圧14V DC at 20 ℃)定格励磁電流(mA)53.3(±10%、20 ℃)機械的寿命1000万回以上(開閉頻度:120回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC500(検知電流:10mA)アプリケーション車載電気的寿命10万回以上ターミナルタイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)N.O.側: 20A 14V DC、N.C.側: 10A 14V DC