F-91【ワケあり】 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 48256969

 

F-91【ワケあり】 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 48256969
F-91【ワケあり】 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 48256969
F-91【ワケあり】 水産長靴 (胸当付) 阪神素地 48256969

水産長靴 (胸当付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足注文コード48256969品番F-91【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)アウトレット
¥13,9008,898

先丸・耐油塩ビ底。
ナイロン210デニール・内ポケット付き
水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ベージュ材質ナイロン210デニールサイズ(cm)27股下(cm)80腰廻り(cm)112特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。胸囲(cm)104材質(ソール)塩化ビニール標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合)足幅3E胴囲(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76119407
2023-02-27
用途: 水のかかる場所へ
西田漁業部農・林・水産業

思ったより丈夫,靴底がやや滑りやすい。修繕パッチを、
もう少し大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする