ERJPA3F1301V 表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ Panasonic(パナソニック) 48260924

表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)抵抗(kΩ)1.3温度係数(ppm/℃)±100注文コード48260924品番ERJPA3F1301V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様0603フォーマット抵抗器0.25W、ERJPA3シリーズ-1%、1Ω~2kΩ.標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサージ特性、ESD定格電圧3.0kV高い信頼性、安定した回路動作メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適省スペースの0603パッケージサイズ(1.6x0.8x0.45mm)安定した抵抗制御、100ppmのTCR許容差のオプション±0.5%、±1%、±5%TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源/インバータ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能長さ(mm)1.6ケース形状フォーマル高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1.3定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度(℃)-55~155終端スタイルはんだパッケージ/ケース0603テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする