曜日別特売

マグネリラックス血行改善腹巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード48261020品番49372600
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

磁気の力でコリの緩和と血行を改善!腰でお悩みの方におすすめ!

用途永久磁石(ネオジウム磁石)を腰部に4個配置。磁気の力で、コリの緩和と血行を改善します。腰部のコリや、冷えでお悩みの方にお勧めです!寒さからくる腰部の冷え対策におすすめです。夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。良く伸びるので、嫌な締め付け感も少なく、快適な着用感です。チャコールグレーウエスト(cm)64~85素材ナイロン・ポリウレタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AGBZX00041000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする