※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
ひかりノベーション語らいのひかりセット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48261117
品番
LGL-LH06P
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3
色
ブラック
全光束(Lm)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×12.6×14.3