共栄プラスチック
スナッピン大口バラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5000本)
注文コード
48261284
品番
AP-89
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
安全ピンの定番!スナッピン大口バラ5000本入 No.00。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
大箱入
全長(mm)
20
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.00