共栄プラスチック
スナッピン大口バラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2000本)
注文コード
48261327
品番
AP-93
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
安全ピンの定番!スナッピン大口バラ2000本入 No.3。
安全ピンの定番、スナップピン。使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
種別
大箱入
全長(mm)
38
色
シルバー
材質(本体)
スチール製
規格
No.3