YT-105E-SU T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ 共栄プラスチック 48261914

T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード48261914品番YT-105E-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

環境対応のロングサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいロングサイズの用箋挟です。

材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製スモークサイズロングタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:232×105×1.0クリップ長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする