曜日別特売
YT-105E-C T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ 共栄プラスチック 48261930

T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48261930品番YT-105E-C
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

環境対応のロングサイズ、T.P.Sミニ用せん挟み ロングタイプ。
地球にやさしい環境対応の用せん挟みです。使い勝手のいいロングサイズの用箋挟です。

材質本体:R-PET樹脂製、クリップ:ポリスチレン樹脂製クリアサイズロングタイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:232×105×1.5クリップ長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする