アメジスト(大衛)
ワンウェイガーゼα アメジスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
折数
4ツ折
平判
4ツ折
寸法(cm)
(展開)15×15
(展開)30×30
(展開)20×20
(展開)15×15
(展開)10×10
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
48263838
品番
802
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
低発塵性に優れ、一般処置等、様々な用途に使用できます。
材質
レーヨン・ポリエステル
折数
4ツ折
寸法(cm)
(展開)15×15
アズワン品番
7-4095-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112106010
医薬品医療機器等法
一般医療機器