※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
カムロックファスナー255F-03-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-6M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
注文コード
48265850
品番
AS-255F-03-3-30-6WT
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
セット内容
カムロックファスナー255F-03-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-6M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
色
プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
アルミフレーム:30×30、溝幅6