ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット オス 4 + PE極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48266269
品番
09200031440+09200042611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ
パネルキット
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
230→400ac
定格電流(A)
10
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
4 + PE
オス・メス
オス
スレッドサイズ
PG11