曜日別特売
09200031750+09200032711 Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 3 + PE極 ハーティング 48266497

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット 表面キット メス 3 + PE極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ注文コード48266497品番09200031750+09200032711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプタイプ表面キットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容Female Insert, Hoodコンタクト数3 + PEオス・メスメススレッドサイズPG11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする