仕様MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ. ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 このワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタは、かん合用の3.1 mm取り付け穴を備え、MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802に準拠したかん合インターフェイスを採用しています。幅(mm)15.5取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.76材質(ハウジング)メタルコンタクト数50オス・メスオスボディ向きストレート