コンタクト数3取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM12IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)50ボディ向きストレートシリーズHarax M12仕様HARAXR M12-Lストレート丸型コネクタ. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP65/67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 3極5.5 → 7.2 mm、4極6 → 8 mm、5極6 → 8 mm 導体径: 3 / 4極1.6 → 2.0 mm (22 - 18 AWG)、5極1.2 → 2.0 mm (24 - 20 AWG) 品番 ; 707-3692 707-3692 はリード線付きコンタクト