コンタクト数4取付方式ケーブルマウントコネクタサイズM12IP等級IP65、IP67コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)32ボディ向きストレートシリーズHarax M12仕様HARAXR M12-L、シールドバージョン. HARAXRクイック接続ユニバーサル技術はM12コネクタの防水アセンブリ用に最適なソリューションで、特殊な工具を必要としません。. IP67保護 終端処理サイクル10 (同じ断面積で) ケーブル径: 7 → 8.8 mm 導体径: 1.2 → 1.6 mm (26 - 22 AWG)端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4動作温度(℃)(Min)-25