15210122601000 Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装 ハーティング 48268929

Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数12
内容量1袋(5個)注文コード48268929品番15210122601000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数12ボディ向きストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする