ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
50
12
26
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48268947
品番
15210502601000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
タイプ
電線対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Har-Flex
端子種別
はんだ
行数
2
定格電流(mA)
750
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
50
ボディ向き
ストレート