ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 10極 2列
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
端子種別
はんだ
注文コード
48269166
品番
09185106324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(ストレートはんだピン付). さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド