仕様IEC 60 603-13. UL. Harting SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). SEK-18シリーズ2.54 mm低プロファイルシュラウドヘッダは、2.9 mm長の角度付きはんだピンを備えています。コンタクト数は最大64です。. さまざまな長さを用意 性能レベル2 SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18定格電圧(V)500端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10ボディ向きライトアングルシリーズ番号09 18シュラウド/アンシュラウドシュラウド