ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 24極 2列
09185246904
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48269979
品番
09185246904
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
ボディ向き
ストレート
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
行数
2
コンタクト数
24
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド