曜日別特売

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 24極 2列

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 24極 2列 - ハーティング
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
行数
2
コンタクト数
24
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
内容量
1袋(5個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09185246903 482699974826999709185246903ライトアングル
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
4826997909185246904ストレート
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
4826998809185246924ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4827000609185246923ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする