- ボディ向き
- ライトアングル
- 仕様
- IEC 60 603-13. UL. Harting SEKシリーズ2.54 mmシュラウドヘッダ(角度付きはんだピン付). Harting SEKヘッダシリーズで、直角ピン付きです。 品番の末尾がxxxxxxxx 901 のHarting製品は、ロングレバーと4.5 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 903 のHarting製品は、ロングレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 913 のHarting製品は、ショートレバーと2.9 mmのはんだピンを備えています。 品番の末尾がxxxxxxxx 923 のHarting製品は、レバーと2.9 mmのはんだピンを備えていません。. 性能レベル2 基板穴O 1± 0.1 mm
- タイプ
- 電線対基板
- 取付方式
- スルーホール
- ピッチ(mm)
- 2.54
- シリーズ
- SEK 18
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- コンタクト数
- 24
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド