ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列
09195146324
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1個
¥389
1箱(100個)
¥26,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48270959
品番
09195146324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ボディ向き
ストレート
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
14
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド