曜日別特売

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列

Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列 - ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列 - ハーティング
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
14
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ボディ向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48270943091951463241個ストレート
オープン
¥389
¥428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270959091951463241箱(100個)ストレート
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48270977091951463231箱(100個)ライトアングル
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48270968091951463231個ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする