ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 14極 2列
09195146323
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
48270977
品番
09195146323
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
ボディ向き
ライトアングル
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
タイプ
電線対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 19
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
14
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド